Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 10 m HDMI Typ A Standard A 4096 x 2160 Pixel Schwarz High Speed Cable with Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 10 m HDMI Typ A Standard A 4096 x 2160 Pixel Schwarz High Speed Cable with Ethernet
ATEN 10 m HDMI Typ A Standard A 4096 x 2160 Pixel Schwarz High Speed Cable with Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-997586886
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D10H
EAN/GTIN:
     4719264641084
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige

ATEN 10 m HDMI Typ A Standard A 4096 x 2160 Pixel Schwarz High Speed Cable with Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN 2L-7D02H - HDMI-Kabel - 10 m Kabel: HDMI-Kabel Länge: 10 m Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Entwickelt für: ATEN VM5808HA; VanCryst VM0808HA, VM5404H, VM6404HB, VM6809H, VS0801H

ATEN 10 m HDMI Typ A Standard A 4096 x 2160 Pixel Schwarz High Speed Cable with Ethernet

Produktbeschreibung:

Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio– und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 5 bis 20 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz).
1 x 2L–7D10H 10 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Unterstützte Grafik–Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet–Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP–Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu–Abdeckfolie
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
UL VW–1, CSA
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
750 g
Paketgewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistische Daten
Nettogewicht Hauptkarton
9 kg
Breite des Versandkartons
33 cm
Länge des Versandkartons
45 cm
Höhe des Versandkartons
20 cm
Gewicht Versandkarton
10 kg
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 33,77*
€ 3,50*
ab € 30,13*
€ 41,04*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,04*
€ 42,17*
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 43,44*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 32,25*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 282,73*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,91*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.241,11*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 491,36*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 178,40*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,95*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.665,43*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.927,98*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 816,21*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 715,40*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,42*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 277,65*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.