Yealink VC Accessories UVC30 Room Camera
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Yealink UVC30 Room - Konferenzkamera Gerätetyp: Konferenzkamera Kameramontagetyp: Wandmontage, Stativbefestigung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,5 cm x 5,9 cm x 4,5 cm Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Bildrate (max.): 60 Bilder pro Sekunde Video-Modi: 720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p Typ des optischen Sensors: CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8.510.000 Pixel Mindestbeleuchtung: 0.5 Lux - Farbe ¦ 0.1 Lux Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 2.22 mm Fokuseinstellung: Mindestabstand 1 m) Objektiv-Irisblende: F/2.4 Schnittstellen: USB 2.0 Enthaltene Kabel: 1 - USB-Kabel - extern - 3 m Leistungsmerkmale: Manueller Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, ePTZ, Automatic Tracing White (ATW), LED-Anzeige, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, kompatibel mit Skype for Business, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom
Yealink VC Accessories UVC30 Room Camera
Produktbeschreibung:
• Superb image quality • UVC30 Room delivers a
best–class image quality with natural color reproduction,
smooth video and detail, endeavoring to optimize
the meeting experience for users.
UVC30 Room also supports multiple resolutions,
including 4K/30FPS, 1080P/60FPS, 720P/60FPS adapt
to different display and application • Smooth
and correct auto–framing,
API for data analysis • Based on face detection,
UVC30 Room is capable of auto–framing feature
to frame people in the room smoothly and correctly,
bringing a more intelligent meeting experience for users.
With API developed, statistic data of people in
meeting room is accessible for further analyzing.
• Ultra expansive field of view • With 120° field of view,
everyone sitting in the room can be seen without
any positon adjustment,
perfectly suit for focus and small meeting room.
• Easier and smooth PTZ control • Certified by
Microsoft & Zoom,
UVC30 Room can achieve an easier and smooth PTZ
control on touch console via Yealink RoomConnect
and Zoom Rooms Camera Control.
It can perfectly work with all Microsoft Teams
Rooms systems and Zoom Rooms systems as a USB
camera • Multiple mounting options: With a retractable clip,
you can mount UVC30 wherever it works best, whether
on the top of monitor,
under the monitor or on the wall.RMA–Abwicklung
nur mit einer Freigabe vom Hersteller möglich.
Registrierung/Vorgehensweise unter: https://support.yealink.com/en/portal/knowledge
–> KnowledgeBase –> FAQ –> Services –> How to report RMA.
Technische Details:
Allgemein
Kameramontagetyp
Wandmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kamera
Video–Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Belichtungsbereich
1/60 Sek – 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux – Farbe ¦ 0.1 Lux
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, ePTZ, Automatic Tracing White (ATW), LED–Anzeige, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, kompatibel mit Skype for Business, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom
Bildsensor
Typ
8.510.000 Pixel CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Objektivkonstruktion
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
120
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – extern – 3 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10