Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UVC30 Room - Konferenzkamera - Farbe (TagundNacht) - 8,510,000 Pixel - feste Brennweite - USB2.0 (UVC30-Room)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6273767
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306003
EAN/GTIN:
     6938818304451
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Yealink UVC30 Room - Konferenzkamera - Farbe (TagundNacht) - 8.510.000 Pixel - feste Brennweite - USB 2.0
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Yealink
Hersteller Art. Nr.  UVC30-Room
Modell  UVC30 Room
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Yealink UVC30 Room - Konferenzkamera
Gerätetyp  Konferenzkamera
Kameramontagetyp  Wandmontage, Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.5 cm x 5.9 cm x 4.5 cm
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Bildrate (max.)  60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Typ des optischen Sensors  CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8.510.000 Pixel
Mindestbeleuchtung  0.5 Lux - Farbe
0.1 Lux
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  2.22 mm
Fokuseinstellung  Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende  F/2.4
Schnittstellen  USB 2.0
Enthaltene Kabel  1 - USB-Kabel - extern - 3 m
Leistungsmerkmale  Manueller Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, ePTZ, Automatic Tracing White (ATW), LED-Anzeige, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, kompatibel mit Skype for Business, Microsoft Teams compatible, kompatibel mit Zoom

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Konferenzkamera
Kameramontagetyp  Wandmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  4.5 cm
Tiefe  5.9 cm
Höhe  4.5 cm
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht
Video-Modi  720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Digitales Zoom  3
Belichtungsbereich  1/60 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung  0.5 Lux - Farbe
0.1 Lux
Bildrate (max.)  60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Manueller Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, ePTZ, Automatic Tracing White (ATW), LED-Anzeige, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, kompatibel mit Skype for Business, Microsoft Teams compatible, kompatibel mit Zoom
  
Bildsensor  
Typ  8.510.000 Pixel CMOS 10.2 mm (1/2.5")
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  2.22 mm
Objektiv-Irisblende  F/2.4
Min. Fokussierungsabstand  1 m
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern - 3 m
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Konferenzkamera
Kameramontagetyp:
Wandmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
5.9 cm
Höhe:
4.5 cm
Typ:
Farbe - Tagundamp;Nacht
Video-Modi:
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Digitales Zoom:
3
Belichtungsbereich:
1/60 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung:
0.5 Lux - Farbe , 0.1 Lux
Bildrate (max.):
60 Bilder pro Sekunde
Brennweite:
2.22 mm
Objektiv-Irisblende:
F/2.4
Min. Fokussierungsabstand:
1 m
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB 2.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, yealink konferenzkamera, kamera für videokonferenz, yealink, uvc30, room, 1306003, konferenzkamera, farbe, tag&nacht, 8.510.000, pixel, feste, brennweite, tagnacht, 8510000, uvc30room, camera, 1306004, webcam, msft, accessories, 3840, 2160, system, zubehör, kamera, network, konferenz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
€ 8,00*
ab € 104,71*
€ 133,24*
5 Tage
69
€ 1,00*
ab € 129,99*
€ 164,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,71*
€ 176,00*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 156,66*
€ 193,92*
4 Tage
70
€ 6,00*
ab € 206,13*
€ 235,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,84*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.386,97*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.861,05*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 465,79*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 272,71*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 361,98*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 272,26*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 352,78*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 297,13*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 388,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 525,23*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 294,51*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 330,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 430,12*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 562,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.