Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Infinite S3 14NUE7-1670AT Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG Infinite S3 14NUE7-1670AT Komplettsystem
MSI MAG Infinite S3 14NUE7-1670AT Komplettsystem
Artikel-Nr.:
     7405B-999780175
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B93851-1670
EAN/GTIN:
     4711377197366
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem

MSI MAG Infinite S3 14NUE7-1670AT Komplettsystem

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MAG Infinite S3 14NUE7 1670AT - Tower - Core i7 i7-14700F 2,1 GHz - 16 GB - SSD 1 TB Typ: Personal-Computer - Tower Prozessor: Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700F / 2,1 GHz (, bis zu 5,3 GHz, (20 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 33 MB Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Videospeicher: 12 GB Gaming: Ja Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Software inbegriffen: MSI Mystic Light, MSI Center Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,38 cm x 44,697 cm x 40,717 cm Gewicht: 7,73 kg

MSI MAG Infinite S3 14NUE7–1670AT Komplettsystem

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie MSI Infinite Series CPU
Core i7 CPU Taktfrequenz 2,1 GHz Hauptspeicher
16 GB Gehäuse Desktop Betriebssystem Windows 11
Home Farbe Schwarz Festplatte Festplatten–Art
Solid State Disk Festplatte 1000 GB Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie NVIDIA GeForce RTX 4000
Schnittstellen/Konnektivität Schnittstellen USB
3.0 Technische Daten Typ Komplettsystem

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
RGB–Beleuchtung, 65 W Luftstromkühler
Gaming
Ja
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700F
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,3 GHz (P–Kern) / 4,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel H610
Cache–Speicher
Installierte Größe
33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Videospeicher
12 GB
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–Maus (1 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ 3 x DisplayPort (3 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker (1 hinten) ¦ 1 x Audio–Ausgang – Mini–Klinkenstecker (1 hinten) ¦ 1 x Audio–Eingang – Mini–Klinkenstecker (1 hinten) ¦ 2 x WLAN–Antenne
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C–Tick, BSMI, cUL, CB, RCM
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Software
MSI Mystic Light, MSI Center
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,38 cm
Tiefe
44,697 cm
Höhe
40,717 cm
Gewicht
7,73 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,5 cm
Transporttiefe
31,7 cm
Transporthöhe
51 cm
Transportgewicht
10,44 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85%

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, msi gaming pc, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.376,79*
€ 1.488,42*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.375,94*
€ 1.488,43*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.449,22*
€ 1.567,61*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.463,78*
€ 1.594,54*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.544,70*
€ 1.676,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,02*
€ 1.994,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,07*
€ 1.933,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,93*
€ 1.889,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,70*
€ 1.838,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.099,88*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.390,01*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.860,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 462,39*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 273,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 363,66*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 272,38*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 351,70*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 296,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,42*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 522,40*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 295,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 329,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 429,69*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 560,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.