| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-BR304005 Herst.-Nr.: BR304005 EAN/GTIN: 4251138200091 |
| |
|
| | |
| ClassicLine Vollsichtbrille PROTECT STANDARD, für einen guten Schutz bei chemischen Anwendungen, Scheibentönung klar, Scheibenmaterial Polycarbonat. Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit Leicht anpassbares Kopfband Mechanische Arbeiten wie z.B. Schleifen, Bohren, Steinschnitt, Wartung Chemische Anwendungen, wie z.B. Laborarbeiten, Streicharbeiten, allgemeine Chirurgie CE-Zeichen, gemäß EN 166:2001 Produkt-Eigenschaften
- Scheibentönung: klar
- Scheibenmaterial: Polycarbonat
- Rahmenfarbe: transparent
- Gewicht: 70 g
- Belüftung: direkt belüftet
Scheiben-Eigenschaften
- Anti-Scratch Beschichtung
- Anti-Fog Beschichtung
- UV-Schutz
Normen / Zulassungen Hersteller / Marke Einsatzgebiete
- Mechanische Arbeiten
- Chemische Anwendungen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,73* | € 4,36* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,54* | € 6,24* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 7,69* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|