Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER: Detailansicht 1
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER: Detailansicht 1
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER: Detailansicht 2
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER: Detailansicht 3
Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-9130451177NW
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     9130451177NW
EAN/GTIN:
     4052462034815
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien · Auffangvolumen 20-60 LiterWeitere Informationen:Auffangvolumen: 30 lBreite: 600 mmLänge: 1000 mmAusstattung: ohne Rost Material: Edelstahl Höhe: 70 mmMarke: BAUER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne edelstahl 600x600mm, auffang wanne, auffang-wanne edelstahl, Auffangwanne 30l L1000xB600xH70mm VA o.Rost BAUER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 388,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,95*
€ 388,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,48*
€ 391,70*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,04*
€ 398,26*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,25*
€ 515,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,56*
€ 613,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,23*
€ 576,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,48*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,21*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,61*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,89*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,58*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,45*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,77*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,74*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,65*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,80*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,67*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,09*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,37*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,16*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.