Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Handschuh AlphaTec-Solvex37-675, Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490498108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490498108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-675«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 374, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen • Wiederverwendbar • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit • Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien • Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish • Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung Ausführung: • Schutzstulpe • Sandpatch-Griffprofil • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Nitril Länge: 330 mm Stärke: 0,38 mm Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutzstufe:
EN388 EN374 III
Farbe:
grün
udf_EDE_Katalog:
30267866
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschuhe, Schutzhandschuh, ArbeitsHandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Schutzhandschuhe, Schutz-Handschuh, 76490498108, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 1,43*
2 Tage
168
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,71*
2 Tage
193
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,82*
2 Tage
193
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,02*
Lager 7
108
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,30*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,01*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,16*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.