Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 20-230 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Winkelschleifer GWS 20-230 P
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952546698
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 8C1 103
EAN/GTIN:
     4059952546698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Der Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional vereint ein kompaktes und leichtes Design mit einem PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz bei der Arbeit. Sein neuer 2.000-W-Motor gewährleistet eine hohe Abtragsleistung und macht starke Ergebnisse leichter erreichbar. Dank einer geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems und verbessertem Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten bietet der GWS 20-230 P eine erheblich längere Lebensdauer. Beim Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer automatisch ausgeschaltet, was für erhöhten Anwenderschutz sorgt. Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.5 kg
Scheiben-Ø:
230 mm
Nettogewicht:
4,796 kg
Bruttogewicht:
6,754 kg
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
SOL Date:
01.01.2022
Volumen:
14,477 dm3
Abmessung Länge:
580 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Geringes Gewicht, starke Ergebnisse: kompakter 230-mm-Winkelschleifer mit PROtection-Schalter
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Lieferumfang:
Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
Spannung, elektrisch:
230 V
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,55*
€ 111,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 111,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 120,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 99,95*
€ 120,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,61*
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 16,04*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,51*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 61,34*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,19*
Sonstiges
Bosch
1609390451
ab € 11,33*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,91*
Sonstiges
Bosch
1609390452
ab € 11,11*
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 64,15*
Sonstiges
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
Sonstiges
Bosch
2608615065
ab € 16,41*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,85*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,72*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,41*
Sonstiges
Bosch
1609201799
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.