Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1173346
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459634
EAN/GTIN:
     4058546028060
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
Immer einsatzbereit dank der ZollReady to FireZoll-Technologie
Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm
Trockenschussverhinderung
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
Verstellbarer Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12
Akkutyp:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Klammerlänge:
6 - 14
Schussrate (min.):
140
Ladedauer:
40 min
Rückenbreite:
11,4
Aufbewahrung:
Karton
Magazinkapazität:
89
Staple strip:
T50
Gewicht mit Akkupack:
1,6
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12, BST-0,, im, Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,12*
€ 145,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,34*
€ 146,70*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 146,71*
€ 5,95*
ab € 121,77*
€ 147,26*
Lager 7NBYA
109
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 155,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,51*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,68*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.