Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Arbeitshandschuh Winter Gr. 10 schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Milwaukee Arbeitshandschuh Winter Gr. 10 schwarz-rot
Milwaukee Arbeitshandschuh Winter Gr. 10 schwarz-rot
Milwaukee Arbeitshandschuh Winter Gr. 10 schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5292147
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479568
EAN/GTIN:
     4058546373627
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteisolierung und zweilagiges Acrylfutter, ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen
Wasser- und winddichte Lage auf der Handfläche für eine gute Isolierung bei extremen Bedingungen
Gepolsterte Handflächen und Fingerspitzen für eine höhere Langlebigkeit und Tragekomfort
SMARTSWIPE kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen
Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille
Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz-rot
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, Milwaukee, Winter, Gr., 10, schwarz-rot
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 32,74*
2 Tage
7
pro Paar
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 33,05*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 33,89*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,38*
€ 36,21*
Lager 7NBYA
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 43,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.