Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5903982
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498057
EAN/GTIN:
     4058546512170
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Milwaukee 1/2" Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring M18 FMTIW2F12-0
M18 FUEL-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
DRIVE CONTROL erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
1/2 Zoll-Vierkant Sprengring
Gürtelclip
Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Lösemoment:
881 Nm
Drehmoment 2. Gang:
610 Nm
Drehmoment 3. Gang:
745 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1250 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1950 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
2575 U/min
max. Schlagzahl:
3100 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
900 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
2100 Schläge/min
Schlagzahl 3. Gang:
3100 Schläge/min
Schrauben-Ø:
M22
Werkzeugaufnahme:
1/2"
Max. Leerlaufdrehzahl 4. Gang:
1325 U/min
Gewicht mit Akkupack:
2.3 (M18 B5) kg
Aufbewahrung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, 1/2", Vierkant-Akku-Schlagschrauber, mit, Sprengring, M18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 251,08*
€ 303,62*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 305,39*
€ 5,95*
ab € 266,57*
€ 318,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,92*
€ 324,40*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 265,99*
€ 333,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,34*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,04*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,66*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,76*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,29*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,45*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,25*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,03*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 221,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.