Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektrostemmhammer
>
Artikel
Schlaghammer GSH 5 Professional (blau/schwarz, 1.100 Watt, Koffer)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1825362
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611338700
EAN/GTIN:
4059952505343
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Werkzeug > Bohren, Meißeln, Stemmen > Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe:
Elektromeißelhammer
,
Elektrostemmhammer
,
elektro-abbruchhammer bosch
,
elektro abbruchhammer
,
elektro-stemmhammer sds max
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,39*
€ 350,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 312,33*
€ 354,04*
Lager 820
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 315,75*
€ 355,28*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,64*
€ 361,76*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,23*
€ 375,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 39,43*
Zubehör
PRO SDS max Asphalt Cutter, 90 x 400 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,23*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 13 x 260 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,53*
Zubehör
PRO SDS max Earth Rod Driver, 16.5 x 260 mm
Bosch
2608690005
ab € 39,85*
Zubehör
PRO SDS max Excavation Meißel, 110 x 400 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,73*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 26 x 300 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,67*
Zubehör
PRO SDS max Hollow Gouging Chisel, 32 x 300 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,49*
Zubehör
PRO SDS max Winged Gouging Chisel, 35 x 380 mm
Bosch
2608690000
ab € 51,23*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 280 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,22*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 400 mm
Bosch
2608690141
ab € 7,72*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel, 25 x 600 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,15*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel-Set, 25 x 280 mm
Bosch
2608690127
ab € 56,19*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel-Set, 25 x 400 mm
Bosch
2608690125
ab € 55,52*
Zubehör
PRO SDS max-4C Flachmeißel-Set, 25 x 600 mm
Bosch
2608690126
ab € 57,47*
Zubehör
PRO SDS max-4C Fliesenmeißel, 80 x 300 mm
Bosch
1618601019
ab € 20,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen