Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 5 Fächer MIX mehrfbg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 5 Fächer MIX mehrfbg
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 5 Fächer MIX mehrfbg
Artikel-Nr.:
     832-308781
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762527
EAN/GTIN:
     4005546993263
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Unterlagen übersichtlich und griffbereit aufzubewahren: Die Schubladenboxen im modernen VARICOLOR® MIX-Design ermöglichen mit dezenten Farblinien auf edlem Weiß Orientierung und begeistern mit farbenfrohen, leichtlaufenden Schubladen.

    Merkmale
    • Ordnungsbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
    • aus hochwertigem ABS Kunststoff
    • Geräuschfreier Schubladenlauf mit Auszugssperre
    • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
    • Farbhelligkeit 2500 Lumen
    • inkl. Einsteck-Etiketten für die Beschriftungsfenster
    • Stapelbar
    • rutschfest durch Kunststoff-Füßchen
    • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
5.438 kg
height:
0.287 m
width:
0.297 m
depth:
0.363 m
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,95*
€ 66,34*
€ 4,50*
ab € 49,89*
€ 66,38*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 51,12*
€ 67,61*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 51,27*
€ 68,04*
€ 4,00*
ab € 52,01*
€ 69,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 49,95* pro Box)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,76*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,85*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,54*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,46*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,88*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,62*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,67*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,17*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,40*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.