Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Crayon - Digital Pen orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Crayon - Digital Pen orange
Logitech Crayon - Digital Pen orange
Artikel-Nr.:
     832-333880
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     914-000034
EAN/GTIN:
     5099206082076
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
LASSEN SIE IHRER KREATIVITÄT UND PRODUKTIVITÄT AUF DEM iPAD FREIEN LAUF: Logitech Crayon ist ein vielseitiger digitaler Stift für alle iPads (ab 2018), mit dem Sie Hunderte von Apple Pencil® unterstützte Apps auf neue, dynamische Weise nutzen können.

APPLE PENCIL TECHNOLOGIE: Verwendet die Apple Pencil Technologie für ein reaktionsschnelles, hochpräzises Schreibgefühl, das sich so natürlich anfühlt wie Stift und Papier. Scribble konvertiert Ihre Handschrift automatisch in Text. Für dickere oder dünnere Linien einfach nur neigen - eine intelligente Spitze passt die Strichstärke automatisch an.

KEIN PAIRING ERFORDERLICH: Einfach einschalten und loslegen. Kein Pairing erforderlich.

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR VIELBESCHÄFTIGTE ANWENDER: Stecken Sie ihn in eine Handtasche oder Ihre Hosentasche: Logitech Crayon ist so robust, dass Sie ihn überall mitnehmen können, dank einem Schutz vor Sturzschäden bis zu einer Fallhöhe von 1,2 m, der sicheren Haltekappe und einer flachen Form, die verhindert, dass er von Schreibtischen oder Tischen rollt.

LANGLEBIGE BATTERIE: Logitech Crayon bietet bis zu 7,5 Stunden aktive Schreibzeit bei voller Ladung. Ein schneller Ladevorgang von 2 Minuten ergibt 30 Minuten aktive Schreibzeit.

HANDBALLENERKENNUNG: Legen Sie Ihre Hand auf den Bildschirm, während Sie schreiben - Logitech Crayon neutralisiert automatisch ungewollte Berührungen des Displays, so dass Sie sich auf Ihre aktuelle Aufgabe konzentrieren können.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.025 m
width:
0.070 m
depth:
0.190 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 37,60*
€ 47,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,71*
€ 47,16*
4 Tage
100
€ 6,29*
ab € 37,54*
€ 47,16*
€ 8,50*
ab € 37,86*
€ 47,69*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 38,40*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,97*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,78*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 146,10*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 302,30*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,91*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 813,50*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 608,49*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 634,45*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,77*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,45*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 144,11*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,90*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.676,19*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.986,81*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.