Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Crayon - digitaler Stift kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Logitech Crayon Eingabestift 20 g Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-9133
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     914-000034
EAN/GTIN:
     5099206082076
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Logitech Crayon ist ein vielseitiger, pixelgenauer digitaler Zeichenstift für alle (ab 2018 veröffentlichten) iPads, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. PDFs markieren, handschriftliche Notizen machen oder Diagramme zeichnen alles ist möglich mit Logitech Crayon, der mit Hunderten von Apps kompatibel ist, die den Apple Pencil unterstützen. Sie können also sofort mit dem Lernen, Zusammenarbeiten und Schreiben auf dem iPad loslegen.


Highlights
  • Auf den Punkt genau
  • Jedes mal ein perfekter Strich
  • Einfach einschalten und losschreiben
  • Langlebiger Akku
  • Palm Rejection Technologie zur Handballenerkennung


  • Akkulaufzeit: bis zu 7,5 Stunden 1,2 m Sturzschutz Spitze ist austauschbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
7.3 cm
Breite:
19.6 cm
Farbe:
Orange
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 36,97*
€ 46,43*
2 Tage
45
€ 4,50*
ab € 36,91*
€ 46,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 46,47*
€ 4,50*
ab € 36,87*
€ 46,74*
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 38,73*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,87*
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,71*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 21,29*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
ab € 95,21*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,26*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,94*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 27,94*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,66*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,40*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 19,59*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,52*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,96*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 155,48*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 215,25*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 319,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.