Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, Kern 76 mm 16mm x 850m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23240
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester Umreifungsband 76 mm Kern • Optimales Band, um Schwergut stabil und sicher zu umreifen • Geringes Gewicht, leichte Verarbeitung - zeit- und kostensparend • Dank der hohen Elastizität behält das Band seine Spannkraft • Heißverleimt - hohe Reißfestigkeit • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur
Weitere Informationen:
Bruchlast:
4500 N
Länge:
850 m
Bandsorte:
Ballenpressenband | Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | nicht korrodierend
Kern-Ø:
76 mm
Hersteller:
Cader
Farbe:
weiß
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, kunststoffumreifungsband, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Umreifungsband, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Kunststoffband, verpackungsband, kunstoffband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 63,71*
€ 75,81
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,31*
€ 68,20
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0534*
Zubehör
k.A.
ab € 0,062*
Zubehör
Cader
ab € 0,4585*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0348*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0935*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Cader
ab € 0,0484*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,01*
Zubehör
Cader
ab € 16,83*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 261,75*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1400.25
ab € 327,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.