Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Typ B, 18G Nylon, Nitril, 30 cm | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: grün/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-905100-8
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     905100-8
EAN/GTIN:
     4018949420977
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienhandschuh Typ B, 18G Nylon, Nitril, 30 cm | Größe: 8 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: grün/schwarz

Chemikalienschutzhandschuh Typ B aus Nitril (3-fach getaucht), Träger aus 18 Gauge Nylonfeinstrick, Sandyfinish auf Handinnenfläche und Fingerkuppen für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 30 cm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
8 / 8 - 12
Kat:
III
Gauge:
18
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
Nitril, Nitrilschaum
Normen:
EN 388, EN 374;4121X;Typ B ;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
4 / 1 / 2 / 1 / X
Food:
JA
Besonderheiten:
30 cm, wasserdicht, Lebensmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,20*
€ 5,84*
Lager 8580
10
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 7,15*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,52*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,90*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,18*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,42*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.