Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-740 Box a 100 Stück Gr. 6 Dermatril-Einmalhandschuh EN 374 Kat 3 ungepudert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351007406
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074006081C
EAN/GTIN:
     4008198774068
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-740 Dermatril Chemikalien-Schutzhandschuh

Der Einmalschutzhandschuh KCL-740 Dermatril bietet ein sehr hohes Tastempfinden, sowie eine erhöhte Reißfestigkeit und eine gute Chemikalienbeständigkeit. Durch seine verbesserte Griffigkeit der Fingerspitzenrauung und der anschmiegsamen Passform besitzt der Dermatril einen hervorragenden Tragekomfort. Naturlatexfrei, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, medizinische Untersuchungshandschuhe. Box á 100 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Länge:
240-260 mm
Farbe:
Blau
Größe:
6
Variante:
Rollrand/Fingerkuppen geraut/ungepudert
Norm:
EN 388, 0 0 0 x
Besonderheit:
Ableitfähig
Oberfläche:
Silikonfreie Handschuhoberfläche
Norm II:
EN 374
Norm III:
EN 455
Norm IV:
EN 61340-5-1
Schichtstärke:
0,11 +/- 0,03 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einmalhandschuh dermatril, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL-740, KCL-740 Box a 100 Stück Gr. 6 Dermatril-Einmalhandschuh EN 374 Kat 3 ungepudert, 740-6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 18,64*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,61*
€ 19,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 20,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 20,74*
Lager 8685
19
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 14,24*
€ 22,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,2848* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.