Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 09 - Größe: 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 09 - Größe: 9
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex, Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe Version: 09 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     894-BN1045.09
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2707-09
EAN/GTIN:
     4062899069816
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2707 Hybrid-Handschuhe MaxiDex Hybrid aus Flüssigkeiten- und Montagehandschuhe

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 9

ATG® Hybrid-Handschuhe MaxiDex®

Der vollbeschichtete Hybrid Handschuh MaxiDex® vereint Flüssigkeits- und Virenschutz mit der Robustheit eines Montagehandschuhs.

  • touchscreenfähig
  • flüssigkeitsdicht
  • AD-APT® Cooling Technology - kühlt die Hände
  • ViroSan
  • bis zu 3x bei 40°C (Normalwäsche) waschbar
  • EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 388:2016+A1:2018: 3111A-

Materialstärke: 0,70 mm

Futter: Nylon

Material: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)

Farbe: blau

Einsatzgebiet: z.B Flughäfen, Gepäcktransport, Personenkontrolle, Polizei, Zoll

 

 

 


  • Version: 09 - Größe: 9
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Stärke [mm]:
0,70
Norm:
EN ISO 374-5: VIRUS | EN 388 | EN ISO 21420:2020
mechanische Risiken EN 388:
3111
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Beschichtung:
NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Eigenschaft:
wasserabweisend | Touchscreen fähig
Schnittschutzlevel:
A
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
1
Material:
Nylon
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe atg gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, BIG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 3,82*
5 Tage
86
12
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,55*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,85*
1
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 5,59*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.