Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis 1 VE = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis 1 VE = 10 Stück
Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis 1 VE = 10 Stück
Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis 1 VE = 10 Stück
Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI8012
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801219
EAN/GTIN:
     4005546804125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Hartbox mit Ausweisjojo, für einen Betriebs-/ Sicherheitsausweis
DURABLE Hartbox mit Ausweiskartenhalter für Betriebs- und Sicherheitsausweise

  • Daumenstanzung ermöglicht leichte Entnahme der Karte
  • Ausweishalter mit Aufrollmechanismus, rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe
  • bis zu 80 cm Ausziehlänge

Innenmaß (B x H): 8,5 x 5,4 cm

1 VE = 10 Stück

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,5
Höhe [cm]:
5,4
Stück [VE]:
10
Produktart:
Ausweishülle
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Anzahl Karten:
1
Befestigungsmittel:
Ausweisjojo
Format:
Querformat
Material:
Polystyrol
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,792*
€ 3,802*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,839*
€ 4,002*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,061*
€ 4,355*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,938*
€ 4,356*
Lager 894
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,75*
Zubehör
Durable
824001
ab € 1,227*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,106*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,46*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,28*
Zubehör
Durable
813703
ab € 2,58*
Zubehör
Durable
813701
ab € 2,57*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,54*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.