Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008660002 Herst.-Nr.: 8150-8 EAN/GTIN: 7392626815070 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8150 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, 0,40 mm, Latex, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, gelb, Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, Wasserdicht Einhaltung EN-Normen: EN ISO 374-1:2016/Type B, KPT Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalienspritzer
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Herausragende Merkmale: - geschmeidig
- guter Griff
- gute Passform
- bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuhe latex, gummihandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,30* | € 0,53* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,39* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,03* | € 13,94* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,31* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,903* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|