Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-TRACK DALI Pendelclip für Pendelleuchten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-TRACK DALI Pendelclip für Pendelleuchten, Schwarz
S-TRACK DALI Pendelclip für Pendelleuchten, Schwarz
S-TRACK DALI Pendelclip für Pendelleuchten, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1002657
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002657
EAN/GTIN:
     4024163228732
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Hängeleuchte
Pendellampe

S-TRACK DALI Pendelclip für Pendelleuchten, Schwarz

  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-250 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 3,4∕ 1,25 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,02 kg
  • Material: Stahl
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Artikelnummer: 1002657
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, hängeleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 4,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 4,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,34*
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,16*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
1002660
ab € 7,76*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.