Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56736 Longlife Akku Mignon (AA) 1,2Volt 800mAh im 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Recharge Accu Solar V56736 Mignon AA Akku 1,2V 2er Blister
Varta Recharge Accu Solar V56736 Mignon AA Akku 1,2V 2er Blister
Artikel-Nr.:
     932-12580
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736101402
EAN/GTIN:
     4041683679301
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 56736 Longlife Akku Mignon (AA) 1,2Volt 800mAh im 2er Blister
Varta Recharge Accu Solar V56736 Mignon AA Akku 1,2V 2er Blister

Varta 56736 - Solar 800 Mignon AA Longlife Accu (2er)


Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 800 mAh
Höhe/ Ø: 50,50 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 Gramm
Lieferung: 2er Blister

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 56736101402

  • Bewährte Varta Premium Qualität
  • Solar Longlife Akku für viele Ladezyklen
  • Varta Mignon Type 56736
  • Lieferumfang: 2 AA Solar Akkus

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, VARTA Mignon Akku, Varta 56736 Longlife Akku Mignon (AA) 1,2Volt 800mAh im 2er Blister, Varta Recharge Accu Solar V56736 Mignon AA Akku 1,2V 2er Blister, VARTA Mignon Akku 56736101402 56736101402, akku, Mignon Akku, 7723 7723
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,03*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,17*
20 Tage
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,22*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,65*
€ 2,24*
Lager 932
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,46*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,53*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,98*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.