Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Fotobatterie V76PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V76PX Fotobatterie
V76PX Fotobatterie
Artikel-Nr.:
     932-4295
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V76PX
EAN/GTIN:
     4041683629405
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA Fotobatterie V76PX
V76PX Fotobatterie

Photo Alkaline Batterie V76PX, 10L14, 1,55 Volt
Varta Primär Silber Photo Batterie Type V76PX, 10L14



Technische Angaben:
Varta Type V76PX
Int. Baugröße SR44
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 11,6 mm
Höhe 5,4 mm
Gewicht 2,4 g
Kapazität 145 mAh
Spannung 1,55 V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V76PX

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Fotobatterie, VARTA Fotobatterie V76PX, V76PX Fotobatterie, batterie, 9486 9486
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,09*
15 Tage
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,09*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,09*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,09*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 21,52*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.