Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Flipchartblock Kariert 48 Seiten pro Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195451
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195451
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195451
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     37651E
EAN/GTIN:
     3130632376512
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Exacompta Flipchartblock 37651E. Farbe: Weiß. Format: 63 x 98 cm. Seiten Pro Block: 48. Papierstärke : 60 g/m². Perforation: Perforiert. Lineatur: Kariert. Gewicht: 8610 g/m. Breite: 630 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8610 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
980 mm
Breite:
630 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 8,86*
15 Tage
856
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 7,36*
€ 10,01*
Lager 94QG7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,664*
€ 10,234*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,234*
€ 12,17846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,134*
€ 12,05946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,694*
€ 11,53586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,414*
€ 11,20266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,934*
€ 10,63146
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,664*
€ 9,12016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
65165X
ab € 33,23*
Zubehör
Exacompta
65182X
ab € 40,28*
Zubehör
Exacompta
65162X
ab € 15,97*
Zubehör
Exacompta
35651E
ab € 4,73*
Zubehör
Exacompta
36651E
ab € 7,01*
Zubehör
Exacompta
39651E
ab € 6,94*
Zubehör
Exacompta
66651E
ab € 5,66*
Zubehör
Exacompta
67651E
ab € 26,67*
Zubehör
Exacompta
69651E
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.