Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1 Jahr / 1 Seite Jahresplaner Magnetisch Wandmontage 90 (B) x 60 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 837882
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 837882
Artikel-Nr.:
     94QG7-837882
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     3048001
EAN/GTIN:
     3147330087619
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo Jahresplaner Performance. Ausführung: Abwischbare Oberfläche. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 900 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 4400 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 600 mm. Layout: 1 Jahr/1 Seite. Lieferumfang: Inkl. Wandbefestigungsmaterial und 10 Magneten, magnethaftender Tafelwischer und Board-Marker. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo. Material: Edelstahl. Tiefe: 27 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4400 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, multiplaner jahreplaner, multiplaner jahresplaner, plantafel nobo, GANZJAHRESPLANER, NOBO, PERFORMANCE, JAHRESPLANER, PLANER, ACCO, PLANUNGSTAFEL, TAFELN, TAFEL, PLANUNGSTAFEL PERFORMANCE, WANDJAHRESPLANER, WANDKALENDARIUM, MAGNETTAFEL, KALENDER, 7005190, WANDKALENDER, WANDPLANER, POSTERKALENDER, POSTER KALENDER, PLAKATKALENDER, PLANKALENDER, TAFELKALENDER, JAHRESPLAN, JAHRESPROJEKTPLAN, JAHRESWANDPLANER, PLANTAFEL, DISPOSITIONSTAFEL, RASTERTAFEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 94,34*
€ 122,78*
Lager 94QG7
1
€ 2,90*
ab € 94,58*
€ 122,78*
€ 5,50*
ab € 88,80*
€ 122,78*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902387
ab € 450,82*
Zubehör
Nobo
1902234
ab € 93,04*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 93,91*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 92,68*
Zubehör
Nobo
3048101
ab € 83,53*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 152,04*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 92,91*
Zubehör
Nobo
3048201
ab € 83,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.