Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Marker Franken Z1708 Rund 1-3 mm Farbig sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848191
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-848191
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1703
EAN/GTIN:
     4016946189835
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Franken Whiteboardmarker Z1708 4 Stück. Ausführung: magnetisch, trocken abwischbar. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Schnell trocknende Tinte, Rückstandslos, Trocknet nicht aus, Radierer, Magnetische Kappe, Geruchlos. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Nein. Lieferumfang: 4 x Whiteboard-Marker mit Schwamm. Marke: Franken. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 1 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker franken, flipchart marker, pigmentmarker rot, WHITEBOARD-MARKER, MARKER, FRANKEN, FRANKEN MARKER, STIFTE, SPEZIALSTIFTE, SPEZIALSTIFT, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 8,57*
Lager 94QG7
101
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 8,57*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 8,96*
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 10,03*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,57*
€ 10,20
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,79*
€ 9,27
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,42*
€ 8,83
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,24*
€ 8,62
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,83*
€ 8,13
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 5,50*
€ 6,55
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 1,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
KAM700
ab € 31,98*
Ähnlich
Franken
KA650M
ab € 99,81*
Ähnlich
Franken
KA650P
ab € 86,42*
Ähnlich
Franken
KAM400
ab € 32,12*
Ähnlich
Franken
KA440M
ab € 98,85*
Ähnlich
Franken
KA445P
ab € 89,48*
Ähnlich
Franken
KA447PA
ab € 89,23*
Ähnlich
Franken
KAM300
ab € 32,10*
Ähnlich
Franken
KA300D
ab € 100,82*
Ähnlich
Franken
KA301P
ab € 83,55*
Ähnlich
Franken
KAM600
ab € 32,16*
Ähnlich
Franken
KA600W
ab € 103,18*
Ähnlich
Franken
KA600WP
ab € 74,92*
Ähnlich
Franken
SC4103
ab € 58,24*
Ähnlich
Franken
SC4109
ab € 83,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.