Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
CLASSIC Plus
Artikel-Nr.:
     9TEU5-481000171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481000171
EAN/GTIN:
     4006793481718
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
In der PARAT Werkzeugkoffer-Serie CLASSIC gilt dieser Koffer als der absolute Klassiker. Der CLASSIC Allround fasst in den hochwertig genähten Einsteckfächern rund 50 Werkzeuge. In der frei unterteilbaren 58mm tiefen Bodenschale finden weitere Arbeitsutensilien ihren Platz. Stiftschlaufen und Visitenkartenfächer sowie zwei weitere kleine Staufächer sorgen für zusätzliche Ordnung. Der CLASSIC Allround besticht durch seine rutschhemmende X-ABS Oberfläche und den bis zu 30kg belastbaren Doppel-Aluminiumrahmen. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Praktische Kippzylinderschlösser verhindern einen ungewollten Zugriff, die integrierten Bodengleiter schützen sowohl den Arbeitsuntergrund als auch den Werkzeugkoffer vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Individuell einsetzbarer Klassiker - stark, robust, ordentlich, langlebig!
Top Features:
stabile Hülle aus X-ABS-Kunststoff, die sogar flugtauglich ist | große Bodenschale mit Abdeckplatte | mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern | Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel | robuster Doppel-Aluminiumrahmen
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
4600.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, langlebig, einsteckfächer, dokumentenfach, handwerker, schreiner, flugtauglich, schwarz
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,42*
€ 145,21*
25 Tage
16
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 146,35*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 129,75*
€ 150,01*
Frei Haus
ab € 130,43*
€ 150,99*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 282,13*
€ 312,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
598000161
ab € 24,45*
Zubehör
Parat
488000171
ab € 136,69*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 207,62*
Zubehör
Parat
596000311
ab € 14,50*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
489.000-171
ab € 147,00*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.