Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 4412FGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1692969
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 FGM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 4412FGM - System-Gebläseeinheit - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.9 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
175 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2400 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
38 dBA
Luftstrom
140 m³/h (82,4 CFM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.