Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Taschen für Laminierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-80743002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74300002
EAN/GTIN:
     4002432377114
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. An der Längsseite geschlossen. Für 30% schnelleres Laminieren. Nur für A3 Laminatoren geeignet.
Leitz - A4 (210 x 297 mm) Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
100
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
100
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.125 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,49*
€ 26,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,51*
€ 27,96*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,80*
€ 28,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,22*
€ 30,17*
2 Tage
542
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 48,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Esselte
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Esselte
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,28*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Esselte
74910000
ab € 18,56*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,71*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,85*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.