Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Verlängerung
>
Artikel
Elgato Cam Link
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8091511
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
10GAM9901
EAN/GTIN:
0843591022729
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Du möchtest, dass dein Content auch optisch vom Feinsten ist. Mit Cam Link schließt du einfach deine DSLR, deinen Camcorder oder deine Action Cam direkt an den PC oder Mac an. Richte die Kamera aus. Und werde zur Legende. Mit Cam Link wird deine Kamera in all deinen Apps als Webcam erkannt. Und dank genialer Qualität von bis zu 1080p60 genügt dein Stream auch höchsten Ansprüchen. Ultra-Low-Latency-Technologie sorgt dafür, dass du auf deiner Plattform in Handumdrehen einsatzbereit bist. So leistungsstark war deine Kamera noch nie zuvor.
Elgato Cam Link - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
20 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed USB-Verlängerungskabel - extern - 22.9 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Windows 10 64-bit Edition
Details der Systemanforderungen
macOS Sierra 10.12 oder später - Core i5 ¦ Windows 10 (64 bit) - Core i5
Video
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Video-Modi
720p, 1080p, 1080/60p, 2160/30p
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Eingabe Adapter
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Verlängerungskabel
,
Video CaptureCard
,
Video Grabber
,
Videokarte
,
Videoschnittkarte
,
Videoschnittkarten
,
video capturecard elgato
,
adapter hdmi
,
usb video grabber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,21*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,38*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,91*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 303,85*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 816,81*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,25*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,95*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,91*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 248,32*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,31*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.164,67*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,84*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 841,11*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 193,03*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen