Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wave 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8611714
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     10MAB9901
EAN/GTIN:
     0840006618072
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das Elgato Wave 3 Mikrofon von CORSAIR hebt sich mit seinen hochwertigen Audioeingangsmöglichkeiten und seinem robusten Design vom überfüllten Markt der Audioaufnahmegeräte ab. Es wurde für Kreative mit hohen Ansprüchen an die Klangqualität entwickelt und verfügt über eine Elektret-Kondensatormikrofon-Technologie und einen breiten Frequenzgang von 70 bis 20.000 Hz, der sicherstellt, dass jedes Detail Ihrer Stimme präzise erfasst wird. Mit einer Empfindlichkeit von -25 dBFS und einem maximalen Schalldruck von 140 dB kann das Mikrofon ein breites Spektrum an Klängen aufnehmen, von den subtilen Nuancen von Gesangsstimmen bis hin zu den intensiven Spitzen von musikalischen Darbietungen, und das ohne Verzerrungen. Darüber hinaus bietet der Elgato Wave 3 vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB- und 3,5-mm-Mini-Kopfhöreranschlüsse, wodurch er mit einer Vielzahl von Geräten und Setups kompatibel ist. Egal, ob Sie ein Streamer, Podcaster oder Musiker sind, der Elgato Wave 3 wurde entwickelt, um Ihre Audioaufnahmeerfahrung zu verbessern.
Elgato Wave 3 - Mikrofon - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - USB
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-25 dBFS
Max. Schalldruck
140 dB
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 26,75*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,14*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 26,95*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 252,93*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 131,69*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,31*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,20*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,31*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 163,25*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 210,64*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 307,27*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 308,31*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 526,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.