Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Dreibein-Flipchart Basic, Melamin, nicht magnetisch,Einzelhandelsverpackung,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905242
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905242
EAN/GTIN:
     5028252505208
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Dreibein-Flipchart Basic. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Mit Teleskopbeinen. Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Einzelhandelsverpackung. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: hochwertiger Kunststoff. Format: 680 x 1840 x 680 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Beschreibbar. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Einzelhandelsverpackung.
Gesamthöhe:
1840
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Werkstoff:
Stahl
Masse (Gewicht):
7.8
Farbe des Gestells:
grau
Abmessung der Standfläche:
680x680
Garantiedauer:
1 Jahr
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Teleskopbeine
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Breite der Tafel:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 80,68*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 85,29*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,79*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,25*
Zubehör
Nobo
1905239
ab € 379,86*
Zubehör
Nobo
1905240
ab € 449,23*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 394,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.