Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915145
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915145
EAN/GTIN:
     5028252608176
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Lieferumfang:
Montageset
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 136,33*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 148,37*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 183,34*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,70*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 162,76*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 223,11*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 245,26*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 293,74*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,45*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.