Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915150
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915150
EAN/GTIN:
     5028252608220
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 2000 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
200
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 88,54*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 135,29*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 148,68*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 182,68*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,56*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 223,12*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 246,07*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 295,56*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,36*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.