Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915151
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915151
EAN/GTIN:
     5028252608237
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Breite der Tafel:
240
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 88,83*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 135,71*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 148,06*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 183,48*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,13*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 163,24*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 245,39*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 293,84*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,38*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.