Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 1200 mm, ws
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915149
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915149
EAN/GTIN:
5028252608213
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
180
Garantiedauer:
25 Jahre
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard 120x180cm
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, ws
Nobo
1915145
ab € 88,48*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Nobo
1915146
ab € 135,27*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Nobo
1915147
ab € 147,34*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, ws
Nobo
1915148
ab € 145,55*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, ws
Nobo
1915150
ab € 162,99*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, ws
Nobo
1915151
ab € 222,51*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2700 x 1200 mm, ws
Nobo
1915152
ab € 247,30*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 3000 x 1200 mm, ws
Nobo
1915153
ab € 296,43*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, ws
Nobo
1915143
ab € 29,42*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, ws
Nobo
1915144
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen