Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915147
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915147
EAN/GTIN:
     5028252608190
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 88,83*
Ähnlich
Nobo
1915146
ab € 135,71*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 182,32*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,29*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 163,24*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 222,03*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 245,07*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 295,06*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,38*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.