Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Whiteboard Premium Plus Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915146
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915146
EAN/GTIN:
     5028252608183
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
150
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
100
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915145
ab € 88,83*
Ähnlich
Nobo
1915147
ab € 148,06*
Ähnlich
Nobo
1915149
ab € 183,48*
Ähnlich
Nobo
1915148
ab € 146,13*
Ähnlich
Nobo
1915150
ab € 163,24*
Ähnlich
Nobo
1915151
ab € 222,03*
Ähnlich
Nobo
1915152
ab € 245,39*
Ähnlich
Nobo
1915153
ab € 293,84*
Ähnlich
Nobo
1915143
ab € 29,38*
Ähnlich
Nobo
1915144
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.