Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915154
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915154
EAN/GTIN:
     5028252608268
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 600 x 450 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
45
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Garantiedauer:
15 Jahre
Breite der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 79,33*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,40*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 91,09*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,55*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 127,59*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,16*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,19*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 153,43*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 190,06*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 192,21*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.