Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1500 x 1000 mm,weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915158
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915158
EAN/GTIN:
5028252608305
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard 1000x1500 mm
,
magnet board
,
magnet-wand 1 m x 1,5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915157
ab € 76,40*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Nobo
1915156
ab € 54,18*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1500 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915159
ab € 105,46*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915161
ab € 127,75*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 900 mm, weiß
Nobo
1915160
ab € 93,15*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Nobo
1915162
ab € 114,40*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2400 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915163
ab € 154,00*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915164
ab € 190,99*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 3000 x 1200 mm,weiß
Nobo
1915165
ab € 191,97*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 600 x 450 mm, weiß
Nobo
1915154
ab € 23,82*
Ähnlich
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Nobo
1915155
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen