Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915156
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915156
EAN/GTIN:
     5028252608282
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Garantiedauer:
15 Jahre
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Breite der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,93*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 88,45*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,86*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,64*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,13*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,65*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 154,36*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 190,45*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,03*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,92*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.