Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915161
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915161
EAN/GTIN:
     5028252608336
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Breite der Tafel:
60
Höhe der Tafel:
45
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,93*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,68*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 88,45*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,86*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,13*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,65*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 154,36*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 190,45*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,03*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,92*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.