Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915155
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915155
EAN/GTIN:
     5028252608275
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,93*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,68*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 88,45*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,86*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,64*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,13*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,65*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 154,36*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 190,45*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,03*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.