Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2700 x 1200 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915164
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915164
EAN/GTIN:
     5028252608367
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 2700 x 1200 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
Höhe der Tafel:
45
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,72*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,53*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 89,28*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 106,18*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,07*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,83*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,14*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 154,25*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,45*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,86*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.