Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Mehrfachhängehefter
>
Artikel
Hängehefter ALPHA® Zweifalz, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-19870000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
19870000
EAN/GTIN:
4002432303885
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Hefter
Leitz Zweifalzhängehefter ALPHA®, für 1 kaufmännische Heftung und 1 Amtsheftung (2 Heftfalze). Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
250
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
2 Heftfalzen
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Art der Heftung:
1 x kaufmännische , 1 x Amtsheftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hängehefter
,
Mehrfachhängehefter
,
hängehefter leitz braun
,
doppelfalzhefter leitz
,
doppelhefter braun
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Leitz
19090035
ab € 36,20*
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19090089
ab € 36,20*
Zubehör
Hängekorb, für 40 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz 61620001 Kassenrolle 190 g/m² 162 mm 1 Stück(e)
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz ALPHA Gelb
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz Alpha Orange Rechteck
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz ALPHA Rot
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz ALPHA Weiß
Leitz
19000001
ab € 20,27*
Zubehör
Leitz ALPHA Weiß
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Leitz
19950095
ab € 94,38*
Zubehör
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen