Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Stehsammler WOW, A4, Polystyren, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-52771001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771001
EAN/GTIN:
     4002432101467
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW, A4. Sehr stabil und standsicher. Mit Griffloch. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 258 x 75 x 312 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
60
Farbe:
weiß
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
258
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
70
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
312
Breite:
75
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Werkstoff:
Polystyren
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,70*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,31*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,54*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,28*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,12*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,51*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.