Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-70440061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70440061
EAN/GTIN:
     4002432126125
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 450 x 450 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
blau
Breite der Tafel:
45
Höhe der Tafel:
45
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Glas
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,02*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,27*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,60*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.