Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Stehsammler, A4, Pappe mit PVC-umschweisst, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-56001
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56001
EAN/GTIN:
     5701216560016
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler, A4, mit Sichttasche und auswechselbarem Rückenschild, mit Griffloch, faltbar. Material: stabile Pappe mit PVC-umschweisst. Format: 70 x 315 x 234 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe mit PVC-folie umschweißt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe vorne:
315
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624052
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
623925
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624020
ab € 5,79*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 3,44*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,62*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 25,9673*
Ähnlich
Esselte
623995
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623936
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628216
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.