Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-623995
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623995
EAN/GTIN:
     4049793028170
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Farbe:
gelb
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Breite:
231
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Breite des Rückens:
14
Anzahl der Hüllen:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624052
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623925
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624045
ab € 1,94*
Ähnlich
Esselte
624020
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
624070
ab € 3,17*
Ähnlich
Esselte
624074
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624036
ab € 22,64*
Ähnlich
Esselte
28318
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623936
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628216
ab € 29,38*
Ähnlich
Esselte
56001
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.